DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬付 T柄 DTDL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
11
11
11
10
10.5
11.5
12
12.5
13
13.5
14
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径
MT1
MT1
MT2
全長(mm)
300
250
300
350
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02613808
品番
DTDL-110-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
11
溝長(mm)
200
全長(mm)
300
材質
CR1
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1