アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
アクリル丸板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02613908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ180mm●材質:アクリル●板厚:3mm●15cm用●コード番号:AK2118
アズワン品番
67-6913-23