アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
アクリル丸板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-6913-24
注文コード
02613917
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ210mm●材質:アクリル●板厚:3mm●18cm用●コード番号:AK2119
アズワン品番
67-6913-24