SATA
Double-X ストレートラジオペンチ
ST70711ST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614688
品番
ST70711ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。ストレート
用途
届かない狭い場所や細かい作業時に
幅(mm)
17
厚さ(mm)
10
全長(mm)
340
色
グリーン
注意
※本来の用途以外使用しない