プリート
プリートの 陳列・ディスプレイ用品
プリートの 販売トレー・バスケット
プリートの バスケット・かご
プリートPP角型バスケット ナチュラル DSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:180×130×H55mm●カラー:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3415
注文コード
02614809
品番
DS100-18-NA
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂バスケットシリーズ(プリート)、使い勝手のいいシンプルな角型。、洗える抗菌バスケット。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:180×130×H55mm●カラー:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3415
アズワン品番
67-6916-06