コンクリートブレーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614862
品番
NCB-30
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。

ストローク(mm)
ピストンストローク:165
全長(mm)
595
質量(kg)
29
打撃数(min-1[回/分])
850
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m3/min)
1.4
ホース取付口
G1
ピストン径(Φmm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする