吉田工作所
ニードルスケーラ― 2mm
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
全長(mm)
196
刃幅(mm)
Φ2×24本
刃先形状
平
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
5400
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582411
YNS-1L2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください