プリート
プリートの 陳列・ディスプレイ用品
プリートの 販売トレー・バスケット
プリートの バスケット・かご
プリートPP角型バスケット ブラック DSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:150×110×H50mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3433
注文コード
02614976
品番
DS100-15-BK
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂バスケットシリーズ(プリート)、洗える抗菌バスケット。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:150×110×H50mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3433
アズワン品番
67-6916-24