プリート
プリートの 陳列・ディスプレイ用品
プリートの 販売トレー・バスケット
プリートの バスケット・かご
プリートPP角型バスケット ブラック DSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:305×220×H85mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3438
注文コード
02615019
品番
DS100-30-BK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂バスケットシリーズ(プリート)、洗える抗菌バスケット。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:305×220×H85mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3438
アズワン品番
67-6916-29