岩崎電気
LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・セット内容・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
材質
グローブ:アクリル(クリア・上部フロスト)
セット内容
(本体)HG5001-0+(グローブ)HGA5005FG
注文コード
02615099
品番
HGA5016F
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
セット内容
(本体)HG5001-0+(グローブ)HGA5005FG
材質
グローブ:アクリル(クリア・上部フロスト)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
3.8
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
種別
公園・街路用照明
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
配光タイプ
全方向