LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ

LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ - 岩崎電気
種別
公園・街路用照明
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
配光タイプ
全方向
内容量
1セット
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
セット内容
18種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
質量(kg)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615099HGA5016F(本体)HG5001-0+(グローブ)HGA5005FGグローブ:アクリル(クリア・上部フロスト)ポール挿入:Φ76.3×1103.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥77,200
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615616HGA5016C(本体)HG5001-0+(グローブ)HGA5005CGグローブ:アクリル(クリア)ポール挿入:Φ76.3×1103.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥69,900
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616447HGA5019W(本体)HG5002-0+(グローブ)HGA5006WGグローブ:アクリル(乳白)アームへの挿入:Φ76.3×1403.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥84,700
¥82,980
¥91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616752HGA5019C(本体)HG5002-0+(グローブ)HGA5006CGグローブ:アクリル(クリア)アームへの挿入:Φ76.3×1403.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥84,700
¥82,980
¥91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617470HGA3016M(本体)HG3002-0+(グローブ)HGA3005MGグローブ:アクリル(クリア・上部シルバーメタリック塗装)ポール挿入:Φ48.6×702.2口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥68,900
¥67,980
¥74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619457HGP5006C(本体)HG5001-0+(グローブ)HGP5003CGグローブ:ポリカーボネート(クリア)ポール挿入:Φ76.3×1103.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619597HGA5016W(本体)HG5001-0+(グローブ)HGA5005WGグローブ:アクリル(乳白)ポール挿入:Φ76.3×1103.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥69,900
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620699HGA3016W(本体)HG3002-0+(グローブ)HGA3005FGグローブ:アクリル(クリア・上部フロスト)ポール挿入:Φ48.6×702.2口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥59,700
¥58,980
¥64,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621399HGP3001C(本体)HG3002-0+(グローブ)HGP3001CGグローブ:ポリカーボネート(クリア)ポール挿入:Φ48.6×702.2口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623359HGA5016M(本体)HG5001-0+(グローブ)HGA5005MGグローブ:アクリル(クリア・上部シルバーメタリック塗装)ポール挿入:Φ76.3×1103.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥82,800
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623499HGP3001M(本体)HG3002-0+(グローブ)HGP3001MGグローブ:ポリカーボネート(クリア・上面シルバーメタリック塗装)ポール挿入:Φ48.6×702.2口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥134,800
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623700HGA3019C(本体)HG3003-0+(グローブ)HGA3006CGグローブ:アクリル(クリア)アームへの挿入:Φ60.5×1102.4口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥70,100
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624811HGP5009C(本体)HG5003-0+(グローブ)HGP5003CGグローブ:ポリカーボネート(クリア)ポール挿入:Φ89.1×1004口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02624951HGA3016C(本体)HG3002-0+(グローブ)HGA3005CGグローブ:アクリル(クリア)ポール挿入:Φ48.6×702.2口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥59,700
¥58,980
¥64,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624996HGA3019W(本体)HG3003-0+(グローブ)HGA3006WGグローブ:アクリル(乳白)アームへの挿入:Φ60.5×1102.4口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ),8W~28W(LEDランプ)
¥70,100
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625967HGP5009M(本体)HG5003-0+(グローブ)HGP5003MGグローブ:ポリカーボネート(クリア・上面シルバーメタリック塗装)ポール挿入:Φ89.1×1004口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥164,800
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02626430HGP5006M(本体)HG5001-0+(グローブ)HGP5003MGグローブ:ポリカーボネート(クリア・上面シルバーメタリック塗装)ポール挿入:Φ76.3×1103.8口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
¥164,800
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627471HGA3016F(本体)HG3002-0+(グローブ)HGA3005FGグローブ:アクリル(クリア・上部フロスト)ポール挿入:Φ48.6×702.2口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥67,100
¥65,980
¥72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする