曜日別特売

直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
内容量1台注文コード02615126品番ELR20101PJX9
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。

質量(kg)
1.3
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様
省施工ラッチ:採用
材質
吊具:対応可
形
笠付形
電力(W)
初期照度補正・平均電力:14
定格入力電圧(V)
100~242対応
機能
初期照度補正:付(連続調光タイプ)
LEDランプ
別売
比率
調光制御時調光比:35~85%
使用場所
屋内用
電源ユニット
内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする