岩崎電気
直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形
連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
形
笠付形
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
材質(反射板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615126
ELR20101PJX9
1.3
鋼板(高反射白色粉体塗装)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620812
ELR20101APX9
1.1
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
クロムフリーカラー鋼板(白色)
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください