曜日別特売

レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
消費電力(W)(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
(100V/200V/242V)4.5/4.5/4.5
内容量1台注文コード02615309品番EDUN0602WWSAN9
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
質量(kg)
0.25
消費電力(W)
(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
種別
ライトユニット
形
出力固定形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
光源色
温白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする