曜日別特売

レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60

レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60 - 岩崎電気
種別
ライトユニット
形
出力固定形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615309EDUN0602WWSAN90.25(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3833500ポリカーボネート(乳白色)
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618030EDUN0601LSAN90.3(100V/200V/242V)4.5/4.5/4.5853000樹脂(乳白)
¥8,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621496EDUN0602NSAN90.25(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3835000ポリカーボネート(乳白色)
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622982EDUN0602LSAN90.25(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3833000ポリカーボネート(乳白色)
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする