プリート DSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:415×345×H248mm●カラー:ナチュラル●材質:本体/スチール製、カチオン電解塗装(黒)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3493 注文コード02615405 品番DS515-25-NA
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂バスケットシリーズ(プリート)、積み重ねスタンド、▼積み重ねて高さを出したり、いくつか組み合わせたり何通りにも広がるバリエーションが魅力です。、本体とすのこが分離します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:415×345×H248mm●カラー:ナチュラル●材質:本体/スチール製、カチオン電解塗装(黒)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3493 アズワン品番67-6916-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする