曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)125
光源色昼白色
内容量1セット注文コード02615510品番EDL15022W/NSAN9
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

断熱施工はできません。

種別
固定出力形ダウンライト
質量(kg)
0.35
消費電力(W)
(200V)11.3
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
セット内容
(ライトユニット)EDUN1502NSAN9+(反射板枠)EPR125W1
使用温度範囲(℃)
5~35
ビームの開き(°)
【1/2】100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)139.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1580
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
埋込穴(Φmm)
125
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする