曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス150

レディオック LEDダウンライト クラス150 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

使用場所
屋内用
全17種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
定格入力電圧(V)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615081EDL15024W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)11.3100~242対応83
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615361EDL15024W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)11.3100~242対応83
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615510EDL15022W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)11.3100~242対応83
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615537EDL15023W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)11.3100~242対応83
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615659EDL15025W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)11.3100~242対応83
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615790EDL19602N/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用70
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617637EDL15025W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)11.3100~242対応83
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618608EDL19602L/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用90
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619832EDL15024W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)11.3100~242対応83
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620349EDL15022W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)11.3100~242対応83
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622501EDL15023W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)11.3100~242対応83
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622729EDL19601L/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用90
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622939EDL19601N/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用70
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624312EDL19601WW/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用90
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625696EDL19602WW/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用90
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626159EDL15022W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)11.3100~242対応83
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626929EDL15023W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)11.3100~242対応83
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする