岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格入力電圧・明るさ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格入力電圧(V)
100~242対応
明るさ
40W
注文コード
02615650
品番
ELV4201A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
形
逆富士形(230mm幅)
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)
100~242対応
明るさ
40W
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用