曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形

レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形 - 岩崎電気
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
材質(本体)
定格入力電圧(V)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615650ELV4201A1.4逆富士形(230mm幅)鋼板(白色粉体塗装)100~242対応40W
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616666ELV2101A0.6逆富士形(150mm幅)鋼板(白色粉体塗装)100~242対応20W
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617592ELV82014.6逆富士形(230mm幅)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)200~242対応110W
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02621232ELV2201A0.7逆富士形(230mm幅)鋼板(白色粉体塗装)100~242対応20W
¥3,850
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624321ELV4101A1.1逆富士形(150mm幅)鋼板(白色粉体塗装)100~242対応40W
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする