- 種別
- 固定出力形ダウンライト
- 質量(kg)
- 0.45
- 消費電力(W)
- (200V)11.3
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- セット内容
- (ライトユニット)EDUN1502NSAN9+(反射板枠)EPR200W1
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- ビームの開き(°)
- 【1/2】100
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)135.3
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 1530
- 使用場所
- 屋内用
- グリーン購入法
- 適合
- 距離
- 被照射面距離:10cm以上
- 埋込穴(Φmm)
- 200
- 結線方法
- 端子台式
- 調光の可否
- 非調光
- 配光タイプ
- 100°タイプ
- 器具相当
- クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W
- 電源ユニット
- 内蔵形
- ライトユニット
- (本体)アルミ
- 反射板枠
- プラスチック(白色)