岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス150
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1セット
¥28,980
1台
¥24,980
色温度(K)
5000
2900
3000
3400
3500
5000
埋込穴(Φmm)
150
125
150
175
200
光源色
昼白色
昼白色
温白色
電球色
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02615790
品番
EDL19602N/SA9
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
19.6~19.2
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.1~81.8
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
1570
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
公共施設型番
LRS1-1300LM PN9(2012年版)
埋込穴(Φmm)
150
器具相当
クラス150 FHT32W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)