岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
3000
3500
5000
光源色
温白色
昼白色
温白色
電球色
質量(kg)
1
0.7
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02615860
品番
EDUN3501WWSAZ9
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1
材質(本体)
アルミ(黒色仕上)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
材質(レンズ)
ガラス(透明)
種別
ライトユニット
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用