曜日別特売

レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350

レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350 - 岩崎電気
種別
ライトユニット
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
色温度(K)
光源色
材質(レンズ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615860EDUN3501WWSAZ91アルミ(黒色仕上)3500温白色ガラス(透明)
¥52,600
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620672EDUN3501LSAZ91アルミ(黒色仕上)3000電球色ガラス(透明)
¥52,600
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625520EDUN3500WWSAZ90.7アルミ3500温白色ポリカーボネート(透明)
¥45,800
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626360EDUN3501NSAZ91アルミ(黒色仕上)5000昼白色ガラス(透明)
¥52,600
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする