FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02615908
品番
TD 10.5 G2
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10.5
材質
G2(ロー付タイプ)
全長(mm)
150
溝長(mm)
70
シャンク径
MT1