曜日別特売
PC625-23 ロイヤル ガストロノームパン No.625 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器] 02615920

PC625-23 ロイヤル ガストロノームパン No.625 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器] 02615920
PC625-23 ロイヤル ガストロノームパン No.625 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器] 02615920

ロイヤル ガストロノームパン No.625

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-6918-01
内容量1個注文コード02615920品番PC625-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

イタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアの逸品、耐熱磁器製品、どんな場合でも直火にかけないで下さい。、この商品はオーブンでの使用のみとして下さい。、急激な温度の変化を避けて下さい。、オーブンから取り出して直ぐにステンレス製また大理石製の上に置かないで下さい。、まだ熱いうちに冷たい液体などを掛けないで下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:354×325×H65mm●カラー:カラー●コード番号:AL0006アズワン品番67-6918-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする