ロイヤル ガストロノームパン No.625

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02615929 品番 PB625-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

イタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアの逸品、耐熱磁器製品、どんな場合でも直火にかけないで下さい。、この商品はオーブンでの使用のみとして下さい。、急激な温度の変化を避けて下さい。、オーブンから取り出して直ぐにステンレス製また大理石製の上に置かないで下さい。、まだ熱いうちに冷たい液体などを掛けないで下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:265×162×H65mm●カラー:ホワイト●コード番号:AL0014 アズワン品番67-6918-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする