岩崎電気
アイ 殺菌ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格ランプ電力(W)
30
30
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02616052
品番
GL30
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
用途
空気・表面殺菌
ランプ電流(A)
0.355
定格ランプ電力(W)
30
殺菌線出力(W)
13.4
仕様
使用グロースタータ:FG-4P
定格寿命(時間)
8000