曜日別特売

アイ 殺菌ランプ

アイ 殺菌ランプ - 岩崎電気
用途
空気・表面殺菌
定格寿命(時間)
8000
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
殺菌線出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616052GL300.3553013.4
¥5,550
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625827GL150.3154.9
¥3,750
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする