曜日別特売

アーム 投光器オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色仕上:ダークグレイ
内容量1個注文コード02616307品番FA18
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
色
仕上:ダークグレイ
材質
結線ボックス:アルミダイカスト
質量(kg)
1.7
タイプ
600mm・ストレートタイプ
使用場所
屋内用
材質(パイプ)
鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする