LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプHGA5019W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・セット内容・適合など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
グローブ:アクリル(乳白)
セット内容
(本体)HG5002-0+(グローブ)HGA5006WG
適合
【アーム】Φ48.6(PF1) 挿入寸法25mm ねじ切り部20mm
注文コード
02616447
品番
HGA5019W
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
セット内容
(本体)HG5002-0+(グローブ)HGA5006WG
材質
グローブ:アクリル(乳白)
寸法(mm)
アームへの挿入:Φ76.3×140
質量(kg)
3.8
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
適合
【アーム】Φ48.6(PF1) 挿入寸法25mm ねじ切り部20mm
種別
公園・街路用照明
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
口出線(mm)
1600付
配光タイプ
全方向

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする