曜日別特売

ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
消費電力(W)(200V)30.3
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)108.9
色温度(K)4000
内容量1セット注文コード02616736品番ESP301003N/WSAN8/WGM
参考基準価格(税別)¥293,100販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。

セット内容
(灯具)ESP01003N/WSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM
消費電力(W)
(200V)30.3
ビームの開き(°)
【1/2】18
色温度(K)
4000
光源色
白色
仕様
重耐塩仕様
種別
公園・街路用照明
材質
前面ガラス:強化ガラス
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
10.2
色
仕上:ウォームグレイメタリック
形
3灯 非調光形
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200共用
平均演色評価数(Ra)
80
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP43(灯具IP65)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)108.9
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
材質(ホルダー)
鋼管
光束(Lm)
3300
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3800)
明るさ
10
配光タイプ
狭角タイプ
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする