岩崎電気
ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・明るさ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
白色
明るさ
10クラス
注文コード
02617330
品番
ESP01003M/WSAN8/WGM-0
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
色温度(K)
4000
光源色
白色
明るさ
10クラス
配光タイプ
中角
材質
前面カバー:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP43
使用場所
屋外用