曜日別特売

ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】

ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】 - 岩崎電気
材質
前面カバー:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP43
使用場所
屋外用
内容量
1台
全12種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
明るさ
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615108ESP03003M/WSAN8/WGM-04000白色30クラス中角
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616061ESP03003N/LSAN8/WGM-02700電球色30クラス狭角
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616481ESP02003M/WSAN8/WGM-04000白色20クラス中角
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617330ESP01003M/WSAN8/WGM-04000白色10クラス中角
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617488ESP01003N/WSAN8/WGM-04000白色10クラス狭角
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617497ESP02003N/WSAN8/WGM-04000白色20クラス狭角
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619186ESP03003M/LSAN8/WGM-02700電球色30クラス中角
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620839ESP01003N/LSAN8/WGM-02700電球色10クラス狭角
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621512ESP03003N/WSAN8/WGM-04000白色30クラス狭角
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623246ESP01003M/LSAN8/WGM-02700電球色10クラス中角
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625459ESP02003M/LSAN8/WGM-02700電球色20クラス中角
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627647ESP02003N/LSAN8/WGM-02700電球色20クラス狭角
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする