FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02617457
品番
TD 26.0 G2
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
26
材質
G2(ロー付タイプ)
全長(mm)
260
溝長(mm)
140
シャンク径
MT3