岩崎電気
LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ
HGA3016M
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・セット内容・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
材質
グローブ:アクリル(クリア・上部シルバーメタリック塗装)
セット内容
(本体)HG3002-0+(グローブ)HGA3005MG
注文コード
02617470
品番
HGA3016M
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
セット内容
(本体)HG3002-0+(グローブ)HGA3005MG
材質
グローブ:アクリル(クリア・上部シルバーメタリック塗装)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ48.6×70
質量(kg)
2.2
適合ランプ
口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
種別
公園・街路用照明
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
配光タイプ
全方向