曜日別特売

ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は光源色・明るさなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
白色
明るさ
20クラス
注文コード
02617497
品番
ESP02003N/WSAN8/WGM-0
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
色温度(K)
4000
光源色
白色
明るさ
20クラス
配光タイプ
狭角
材質
前面カバー:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP43
使用場所
屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする