岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格入力電圧・明るさ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格入力電圧(V)
200~242対応
明るさ
110W
注文コード
02617592
品番
ELV8201
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
4.6
形
逆富士形(230mm幅)
材質(本体)
溶融亜鉛めっき鋼板(白色)
定格入力電圧(V)
200~242対応
明るさ
110W
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません