曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス60EDL06021W/NSAN9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)(200V)4.4
内容量1セット注文コード02617662品番EDL06021W/NSAN9
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

断熱施工はできません。

種別
固定出力形ダウンライト
質量(kg)
0.35
消費電力(W)
(200V)4.4
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
セット内容
(ライトユニット)EDUN0602NSAN9+(反射板枠)EPR100W1
使用温度範囲(℃)
5~35
ビームの開き(°)
【1/2】98
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)134
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
590
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
公共施設型番
LRS1-05-LN
埋込穴(Φmm)
100
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス60 白熱電球60W相当
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする