曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス60

レディオック LEDダウンライト クラス60 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
クラス60 白熱電球60W相当
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617662EDL06021W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)4.4100~242対応83
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619877EDL06702HN/SA11台ダウンライト0.66.710070
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622781EDL06021W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)4.4100~242対応83
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624339EDL06021W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)4.4100~242対応83
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625091EDL06702HLW/SA11台ダウンライト0.66.710070
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする