岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
3500
5000
光源色
電球色
昼白色
温白色
電球色
消費電力(W)
(100V/200V/242V)4.5/4.5/4.5
(100V/200V/242V)4.5/4.5/4.5
(100V/200V/242V)4.5/4.5/4.5
(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02618030
品番
EDUN0601LSAN9
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
(100V/200V/242V)4.5/4.5/4.5
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
材質(カバー)
樹脂(乳白)
種別
ライトユニット
形
出力固定形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
光源色
電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上