ドリル 超硬付 T柄 CCTLT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)16 角度(°)118 注文コード02618464 品番CCTLT-G2+16x118
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は直径・角度など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)230 直径(Φmm)16 首下長(mm)150 刃長(mm)150 シャンク長(mm)80 材質K10 角度(°)118 テーパーNo.MT2 角度小数118 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする