EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 CCTLT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
25
角度(°)
90
注文コード
02618516
品番
CCTLT-G2+25x90
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・角度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
289
直径(Φmm)
25
首下長(mm)
190
刃長(mm)
190
シャンク長(mm)
99
材質
K10
角度(°)
90
テーパーNo.
MT3
角度小数
90
シャンク径
MT3