EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 CCTST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
19
角度(°)
90
注文コード
02618577
品番
CCTST-G2+19x90
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・角度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
190
直径(Φmm)
19
首下長(mm)
110
刃長(mm)
110
シャンク長(mm)
80
材質
K10
角度(°)
90
テーパーNo.
MT2
角度小数
90
シャンク径
MT2