ドリル 超硬付 T柄 CCTST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)25 角度(°)118 注文コード02618586 品番CCTST-G2+25x118
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は直径・角度など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)239 直径(Φmm)25 首下長(mm)140 刃長(mm)140 シャンク長(mm)99 材質K10 角度(°)118 テーパーNo.MT3 角度小数118 シャンク径MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする