ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02618622
品番
ST-NVD 14.0
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
14
溝長(mm)
115
全長(mm)
215
材質
K10
テーパーNo.
MT2
シャンク径
MT2