ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02618665 品番 ST-NVD 18.0
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
直径(Φmm)18 溝長(mm)125 全長(mm)225 材質K10 テーパーNo.MT2 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする