ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02618708
品番
ST-NVD 22.0
参考基準価格(税別)
¥116,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
22
溝長(mm)
135
全長(mm)
255
材質
K10
テーパーNo.
MT3
シャンク径
MT3