ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02618735
品番
ST-NVD 25.0
参考基準価格(税別)
¥161,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
25
溝長(mm)
145
全長(mm)
270
材質
K10
テーパーNo.
MT3
シャンク径
MT3