岩崎電気
アーム 投光器オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ホワイト
仕上:ダークグレイ
仕上:ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02618852
品番
FA18/W
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
色
仕上:ホワイト
材質
結線ボックス:アルミダイカスト
質量(kg)
1.7
タイプ
600mm・ストレートタイプ
使用場所
屋内用
材質(パイプ)
鋼管